間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > ダイヤモンドカッター > ディスクタイプ > その他メーカー

1 件中 1 - 1 件
斬丸

チタンコーティング ダイヤモンドディスク

注文コード:09469941
 
●特長: 
・チタンコーティングで耐久性アップ
・正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ
・研磨粉が外方向に向かって排出されます
・20mmダイヤ巾  

●用途: 
草刈チップソー・草刈刃の再研磨に!  

●仕様: 
チタンコーティング仕上げ
電着ダイヤモンド砥粒#200(幅20mm)  

●粒度: 
200  
●厚さ(mm): 
0.8  
●穴径(Φmm): 
20Φ(15Φリング付属)  
●外形(mm): 
100  
●回転数: 
15000min-1以下  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09469941 4907052760554 オープン
¥850
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。