工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
マスク
>
簡易マスク
>
一般タイプ
>
プリーツタイプ(耳かけゴム)
1 件中 1 - 1 件
クラレ
ストレッチマスク FV (訳あり)
●特長:
フィルター入り簡易マスク。マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来る、など防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
口まわりの空間を広く保つようマスク中央部に樹脂プレートを入れたスペースキーパータイプ
金属類を一切使用しておりませんので、廃棄時に金属類を分別する必要がありません。
極細繊維不織布を使用した高性能フィルター+プレフィルターの4層タイプ 軽くてボリューム十分。 使い捨てなので衛生的。
●用途:
微細粉塵用
●注意:
※本製品は簡易マスクであり国家検定マスクではありませんので、有毒ガス・有毒蒸気・有毒粉じん等の存在する場所及び酸素濃度18%未満の場所等でのご使用はお控え下さい。これらの場所では、必ず用途にあったマスクをご使用下さい。
●特記:
※理由ありです。外箱が破損しています。
●寸法(mm):
175×90
●色:
淡いブルー
●種類:
使い捨て式
●粒子捕集効率(%):
95.0(実測平均値)
●吸気抵抗(mmH
2
O):
1.8
●内容量:
1パック(30枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FVタイプ
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09470115
FVタイプ
¥2,570
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ストレッチマスク FV (訳あり)
クラレ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF