間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防じんマスク > 防じんマスク(使い捨て式) > 国家検定区分DS1対応(一般粉じんなど)

1 件中 1 - 1 件
スリーエム ヘルスケア(3M)

防じんマスク No.8812J-DS1 (訳あり)

注文コード:09470106
 
●特長: 
3M特許のクールフローバルブを装備した防じんマスクです。
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。  

●特記: 
※理由ありです。外箱が破損しています。  
●仕様: 
排気弁付・蒸れ防止機能  
●TGK品番: 
431-87-05-04  
●質量(g): 
12.5  
●種類: 
使い捨て式  
●規格: 
DS1  
●吸気抵抗(Pa): 
60以下(実測平均値:24)  
●粒子捕集効率(%): 
80以上(実測平均値:94.1)  
●国家検定合格番号: 
M202  
●使用限度時間(h): 
12  
●S/L測定: 
S  
●排気抵抗(Pa): 
60以下(実測平均値:24)  
●内容量: 
1袋(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09470106 No.8812J-DS1 ¥3,300 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。