工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺
>
コンベックス
>
ASSIST
1 件中 1 - 1 件
ASSIST
コンベックス (訳あり)
●特長:
スライド式ロック付きのラバージャケットタイプ
●注意:
※爪先端にマグネットは付いていません。
●特記:
※理由あり商品です。:箱なしで、商品のみとなります。
●仕様:
スライド式ロック(一箇所)、ボタン式ロック(二箇所)、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット、0点補正移動爪付き
●材質:
本体/ABS 枠/ゴム 尺/60C鋼
●質量(g):
254
●長さ(m):
5.5
●テープ幅(mm):
19
●仕様1:
爪先端/マグネット無し
●色(本体):
青
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
27G-5519
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09470352
27G-5519
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コンベックス (訳あり)
ASSIST
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF