工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺
>
コンベックス
>
ASSIST
1 件中 1 - 1 件
ASSIST
コンベックス (訳あり)
●特長:
スライドロックとストップボタンをダブルで装備。
●特記:
※理由あり商品です。:箱なしで、商品のみとなります。
●仕様:
0点補正移動爪付
ストラップ付き
ベルトクリップ付き
●材質(本体):
ABS
●長さ(m):
2
●テープ幅(mm):
13
●目盛仕様:
メートル目盛
●色(本体):
黄
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
20-2013
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09470343
20-2013
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コンベックス (訳あり)
ASSIST
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF