間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 液体吸収剤 > 吸油剤

1 件中 1 - 1 件
ユーハンキンバリー

オイルソーベント (訳あり)

注文コード:09470273
 
●特長: 
パッド状油液吸着材です。
油液用の多目的パッド
吸着した油水の保持力に優れています。  

●用途: 
オイル等の搬出時の流出事故の対応
危険物積載車両のアクシデントの備え
工事や危険物倉庫での作業時の流出事故の対応  

●特記: 
※理由ありです。外箱が破損しています。  
●種別: 
オイルソーベント  
●形状: 
シート  
●質量(g): 
40  
●対応: 
オイル  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
400×500×2  
●吸収量(L/枚): 
0.24〜0.40  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09470273 42411 オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。