工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
養生テープ
>
養生用布テープ
1 件中 1 - 1 件
ニチバン
ニチバン No.108 布テープ (訳あり)
●特長:
強粘着タイプで、租面へのくいつきに優れています。
特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。
基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
●用途:
外装用
●特記:
※理由ありです
:1度開封しています。 内容量が1箱(19巻入)になっています。
●色:
黄土
●テープ幅(mm):
50
●基材:
スフ (黄土)
●テープ長さ(m):
25
●伸度(%):
7
●テープ厚さ(mm):
0.29
●粘着剤:
ゴム系
●粘着力(N/10mm):
4.02
●引張強度(N/10mm):
74.9
●内容量:
1箱(19巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.108
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09470264
No.108
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ニチバン No.108 布テープ (訳あり)
ニチバン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF