間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 管継手 > お買い得小型ボールバルブ

1 件中 1 - 1 件
SUN RISE

小型ボールバルブ (訳あり)

注文コード:09470334 注文コード:09470334 注文コード:09470334
 
●特記: 
※理由ありです。外箱が破損しています。  
●材質: 
ブロンズ  
●形状: 
両外ネジ型  
●口径(Φ): 
PT1/4×PF1/4  
●寸法A(mm): 
38.8  
●寸法F(mm): 
40.5  
●寸法D(mm): 
38.4  
●寸法B(mm): 
八角18  
●口径タイプ: 
ストレート型  
●寸法E: 
PF1/4  
●寸法C: 
PT1/4  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09470334 - オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。