工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
マスク
>
防じんマスク
>
防じんマスク(使い捨て式)
>
その他
1 件中 1 - 1 件
3M
高性能簡易マスク(国家検定外) (訳あり)
●特長:
国家検定合格品の防じんマスクに相当する性能を持つマスクです。日本で国家検定を取得していませんが、韓国で粒子捕集効率、吸気抵抗、排気抵抗など試験に合格したマスクです。
3M 8710の平行輸入商品です。
●用途:
グラインダー作業、研磨、破砕、粉砕などの工程で発生する鉱物質、石炭、鉄鉱石、綿、木、穀物などの粉塵に。
噴射固定で発生する液体状あるいはオイル性粒子状物質に。
●注意:
※日本の国家検定を取得しておりません。
※ご使用前に必ず、箱側面に記載してある使用マニュアルをお読み下さい。誤った使い方をすると死亡または重症を負う危険性があります。
金属ヒュームが発生する場所、酸素濃度が18%未満の酸素欠乏場所での使用は出来ません。
●特記:
※理由ありです。外箱が破損しています。
●仕様:
ゴム/平ゴム
●材質:
ポリオレフィン不織布フィルター
●(平均実測値)粒子捕集効率(%):
97.4以上(塩化ナトリウムエアゾール)
●(メーカー基準値)粒子捕集効率(%):
80以上(塩化ナトリウムエアゾール)
●吸気抵抗(基準値):
6.2mmH
2
O以下(試験流量単位30lpm)
21.7mmH
2
O以下(試験流量単位95lpm)
●吸気抵抗(実測値):
1.4mmH
2
O(試験流量単位30lpm)
5.2mmH
2
O以下(試験流量単位95lpm)
●排気抵抗(基準値):
31.0mmH
2
O以下(試験流量単位160lpm)
●排気抵抗(実測値):
2mmH
2
O以下(試験流量単位160lpm)
●内容量:
1箱(20枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
8710
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09470307
8710
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
高性能簡易マスク(国家検定外) (訳あり)
3M
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF