間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ラップ、ホイル、フィルム > ラップ

4 件中 1 - 4 件
三菱樹脂

ダイアラップ

注文コード:09470632 注文コード:09470641 注文コード:09470657 注文コード:09470666
 
●特長: 
地球にやさしい新素材ポリオレフィン系ラップ
レストラン、喫茶店からご家庭まで手軽に使える100m巻の非塩素系ラップです。
従来品のもつ優れた品質(粘着性・強度)はそのままで、パッケージに6つの機能を施したことにより、今まで以上の使いやすさを追求しました。  

●耐熱温度(℃): 
130  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
質量(g)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09470632 15cm×100m 1箱(40個入) 15 100 170 オープン
¥11,920 ¥11,324
特価
出荷目安:5日
09470641 20cm×100m 1箱(30個入) 20 100 220 オープン
¥8,400 ¥7,980
特価
出荷目安:5日
09470657 30cm×100m 1箱(30個入) 30 100 330 オープン
¥8,940 ¥8,493
特価
出荷目安:5日
09470666 45cm×50m 1箱(30個入) 45 50 255 オープン
¥8,940 ¥8,493
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。