間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル > 東洋計器興業 > 一般真空計

1 件中 1 - 1 件
トーコー

一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)

注文コード:09491465 注文コード:09491465 注文コード:09491465
 
●外径(Φmm): 
75  
●接続ねじ: 
3/8G(PF)  
●使用圧力範囲(MPa): 
-0.1〜0  
●最小目盛(MPa): 
0.005  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09491465 BL-AT3/8G 75×-0.1MPa(簡易防滴形) ¥2,650
¥2,067
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。