工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル
>
東洋計器興業
>
A級品真空計
1 件中 1 - 1 件
トーコー
A級品圧力計埋め込み形Φ75
●使用圧力範囲(MPa):
-0.1〜0
●外径(Φmm):
75
●接続ねじ:
3/8G(PF)
●最小目盛(MPa):
0.002
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DU3/8G 75×-0.1MPa
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09493215
DU3/8G 75×-0.1MPa
¥5,100
¥3,978
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
A級品圧力計埋め込み形Φ75
トーコー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF