間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式

1 件中 1 - 1 件
ダイソン

DC24モーターヘッド

注文コード:09493425 注文コード:09493425 注文コード:09493425
 
●付属品: 
コンビネーションノズル  
●質量(kg): 
4.9  
●消費電力(W): 
650  
●コード長さ(m): 
5.2  
●集塵容量(L): 
0.8  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
250×346×745  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09493425 DC24J AC MH TSSY オープン
¥65,714
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。