間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > その他製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

ラバープロテクタント

注文コード:09494204 注文コード:09494204
 
●特長: 
ゴム製パーツにスプレーするだけ。
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。  

●用途: 
ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落としにご使用いただけます。  

●質量(g): 
300  
●本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm): 
163×66×66  
●内容量: 
1本(300mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09494204 No.1036 ¥1,000
¥788
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車整備
ゴムの劣化(シール部分)に使ってます。ひび割れさせたくないので。べたつきもないので、手に触れるところでも使用OKです。
[2008-10-27]