間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > プーリー > 標準 Vプーリー

1 件中 1 - 1 件
錦正工業

標準 Vプーリー軸穴完成品

注文コード:09494143
 
●ボス長さ: 
L/38  
●ボス径(Φmm): 
D2/40  
●呼び: 
2  
●寸法T(mm): 
38  
●寸法W(mm): 
20  
●外径D1(Φmm): 
50  
●寸法S1(mm): 
18  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09494143 2A1 14×5×2.3 M8 ¥1,180
¥1,024
出荷目安:7日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
全国1個〜¥1,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。