間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > AV/電化製品 > 時計

1 件中 1 - 1 件
カシオ計算機

電波掛時計

注文コード:09494152
 
●特長: 
日本全国対応
福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)  

●注意: 
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±30秒以内)で動作します。  

●仕様: 
自動選局機能付(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
電波受信ランプ(電波受信状態をランプの点灯でお知らせ)  

●質量(g): 
714  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
260×260×44  
●使用電池: 
アルカリ乾電池単3形×2  
●電波受信機能: 
自動受信/手動受信  
●RED BOOKVol4ページ: 
1562  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
311  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09494152 IQ-1010J-7JF ¥3,000
¥1,980
出荷目安:6日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: PC作業室で使用しています。
文字盤が見易いのと、やはり時間が正確なのが就業時間管理に最適です。
[2008-07-30]

満足度:
用途: 工場で時間をきちんと把握する必要のある部署で
表示もよく見え良い
[2008-07-09]