工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
洗剤・手洗い用品
>
台所用洗剤
>
業務用
1 件中 1 - 1 件
ニッサン石鹸
ニッサン業務用#100
●特長:
泡切れがよく、洗浄力も強い台所用中性洗剤です。野菜・果物・食器洗いなどに使用でき、大量に使用する学校や病院などの施設、飲食店に最適です。
●用途:
野菜・果物・食器・調理用具用(中性)
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
238×238×349
●容量(kg):
18
●内容量:
1缶(18kg)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
490213500
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09494414
490213500
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ニッサン業務用#100
ニッサン石鹸
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF