間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
Panasonic

業務用掃除機

注文コード:09494475
 
●特長: 
・衝撃に強く丈夫な金属製ボディ
・軽量タイプの金属製なので、丈夫で操作もラクにできます。  

●付属品: 
すき間用ノズル、紙パック2枚(本体装着1枚、予備1枚)、布袋  
●仕様: 
排気フィルター/アレル物質抑制抗菌酵素加工フィルター  
●質量(kg): 
6.9  
●電源(V): 
100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
1150  
●コード長さ(m): 
ビニルキャプタイヤコード8.0  
●吸込仕事率(W): 
380  
●集塵容量(L): 
5.0  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
274×359×423  
●運転音(dB): 
58  
●集塵方式: 
2WAY方式  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09494475

MC-G5000 ¥54,000
¥44,570 ¥42,342
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧