工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾式
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
業務用掃除機
●特長:
・衝撃に強く丈夫な金属製ボディ
・軽量タイプの金属製なので、丈夫で操作もラクにできます。
●付属品:
すき間用ノズル、紙パック2枚(本体装着1枚、予備1枚)
●仕様:
排気フィルター/アレル物質抑制抗菌酵素加工フィルター
●質量(kg):
6.9
●電源(V):
100(50/60Hz)
●消費電力(W):
1150
●コード長さ(m):
ビニルキャプタイヤコード8.0
●吸込仕事率(W):
380
●集塵容量(L):
5.0
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
274×359×423
●運転音(dB):
60
●集塵方式:
紙パック
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MC-G3000
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09494484
MC-G3000
¥39,000
¥30,280
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
業務用掃除機
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF