間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

業務用掃除機

注文コード:09494493
 
●特長: 
・金属製ペール缶ボディで10Lの大集塵容積
・耐久性に優れたベアリング入り4輪キャスタ付き  

●付属品: 
ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)、床ノズル(1コ)、すき間用ノズル(1コ)  
●質量(kg): 
7.1  
●電源(V): 
100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
ビニルキャプタイヤコード8.0  
●吸込仕事率(W): 
280  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
340×345×455  
●運転音(dB): 
62  
●集塵方式: 
布フィルター  
●RED BOOKVol4ページ: 
813  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09494493 MC-G200 ¥33,000
¥28,380 ¥26,961
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。