工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
保温・保冷・凍結容器、クーラーボックス
>
保冷剤
1 件中 1 - 1 件
三重化学工業
保冷剤 超冷却 -15℃
●特長:
−15℃のパワーが「冷たさを保つ」から「冷やす」へ
超冷却機能で素早く庫内温度をクールダウンします。
従来タイプより少量で同等以上の保冷効果が得られます。
保冷時間(従来品)+冷却パワーのW効果。
●仕様:
設定条件/室温24度、自然放置、冷凍庫で15時間冷凍されたもの
●質量(g):
50
●サイズ(mm):
85×100
●内容量:
1箱(300個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09494843
-
オープン
¥4,780
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
保冷剤 超冷却 -15℃
三重化学工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF