間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 保温・保冷・凍結容器、クーラーボックス > アイスノン

1 件中 1 - 1 件
白元

アイスノンピロー

注文コード:09494895
 
●特長: 
3層構造の専用カバー付。無駄な冷気を逃がさず長時間効果が持続。
ほど良いクッション性により表面から感じる温度を適温に保ちます。  

●成分: 
本体/水、不凍液、ゲル化剤、防腐剤、色素
専用カバー/ポリエステル100%(表地)、ポリウレタン(中芯)、アルミ蒸着フィルム(裏地)  

●使用方法: 
本体を冷凍庫内に水平に置き、8じかっみ条冷却してから商品名が有る方を上にして付属の専用カバーに入れてご使用下さい。(逆さまに入れないで下さい。)
保冷時間は8〜10時間です。(使用状況により異なります。)  

●質量(g): 
900(本体)  
●サイズ(mm): 
250×175×30  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09494895 - ¥1,200
¥980
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。