間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > OAタップ > 2P電源タップ

4 件中 1 - 4 件
ELPA (朝日電器)

3個口エコタップ

注文コード:09494974,09494983,09494992,09495001 注文コード:09494974,09494983,09494992,09495001 注文コード:09494974,09494983,09494992,09495001
 
●特長: 
安全の耐雷サージ機能付スイッチ付タップ(3個口)
180度回転プラグなので、狭い場所でも壁にぴったり!  

●仕様: 
●耐サージタップ
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し接続された機器を守ります。
●パイロットランプ付
使用機器だけの電源管理ができます。通電状態が一目でわかるため、消し忘れが防止できます。  

●定格電圧(V): 
125  
●定格電流(A): 
15  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
コード長さ(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09494974 WBS-S3100B(W) 1 オープン
¥810
出荷目安:5日
09494983 WBS-S3200B(W) 2 オープン
¥880
出荷目安:5日
09494992 WBS-S3300B(W) 3 オープン
¥960
出荷目安:5日
09495001 WBS-S3500B(W) 5 オープン
¥1,080
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。