間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 電動ファン付呼吸用保護具 > 興研

1 件中 1 - 1 件
興研

呼吸追随形ブロワーマスク BL-50

注文コード:06848326 注文コード:06848326
 
●特長: 
電動ファン内蔵タイプ
小型ファンを面体に内蔵することによって、センサーからの制御指令に対する反応(レスポンス)がよくなり、呼吸に合わせた最適な流量を送風します。マスク、ファン一体型により小型化を実現しました。
呼吸にリンクした送風を実現
呼吸追随形の送風システムBSFSは、呼吸により変化する面体内圧力を一定に保つようファンの回転数を制御します。これにより呼吸に追随した最適な流量を送風します。
BSFS(Breath-Synchronized Air Flow System)とは、常に呼吸にリンクしたエアー量を供給するための制御システムのことです。
ワンタッチフィルターで簡単に交換
軽量・小型バッテリーケース

平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。  

●用途: 
トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業、溶接作業、ヒューム作業  

●本体質量(g): 
約185(面体部:フィルター含む)
約180(バッテリーケース:電池含む・バッテリーケースカバー除く)  

●粒子捕集効率(%): 
95以上(試験粉じん:DOP,通気流量:85L/分)  
●機構: 
呼吸追随式  
●電池: 
単三形ニッケル水素二次電池4セル直列
1.2V×4セル=4.8V 2230mAh
充電可能回数300回  

●警報方式: 
電池の電圧低下をブザー、およびランプで警報  
●送風設定: 
中・軽作業用  
●保護率(%): 
99以上(JIS T 8157-1991 1級に相当)  
●公称稼動時間(時間): 
13以上(軽・中作業用)  
●充電時間(時間): 
約4.5  
●耐用時間(時間): 
電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06848326 BL-50 ¥42,000
¥37,250
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08216661
フード 1型

興研

-

1枚

¥1,853

08216677
フード 2型

興研

-

1袋(10枚入)

¥9,500

08216704
ユニットカバー BL-50/100用

興研

-

1個

BL-50/100用

¥855

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。