間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファニチャー > 書庫・保管庫・ロッカー > ロッカー

4 件中 1 - 4 件
コクヨ

ロッカー

注文コード:09495841 注文コード:09495857 注文コード:09495866 注文コード:09495875
 
●特長: 
コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
小スペースにも置いていただきやすく、機能の充実したロッカーです。【完成品です】  

●用途: 
衣類、靴等の保管  

●注意: 
※転倒防止のため、金具を使用した壁・床との固定をおすすめします。  

●仕様: 
●【つくる時】再生材料【つかう時】VOC対策【すてる時】リサイクル
●グリーン購入法適合  

●材質: 
本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09495841 LK-2F1 2人用 608×515×1790 252×485×1632 ¥44,800
¥21,600
出荷目安:13日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09495857 LK-3F1 3人用 900×515×1790 252×485×1632 ¥53,700
¥23,880
出荷目安:13日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09495866 LK-4F1 4人用 900×515×1790 180×478×1632 ¥62,200
¥27,600
出荷目安:13日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09495875 LK-6F1 6人用 900×515×1790 (上棚)252×478×593(下棚)252×478×200 ¥68,400
¥38,500
出荷目安:13日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。