工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
書庫・保管庫・ロッカー
>
ロッカー
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
クリーンロッカー
●特長:
清掃用具をすっきり収納【完成品です】
●用途:
掃除用具収納
●付属品:
トレー(大1個、小1個)、バスケット(小2個)、雑巾掛け金具(1個)、コートフック(3個)、モップ掛け金具(6個)付
●材質:
本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装
●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
455×515×1790
●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
395×490×1635
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CLK-Z35F1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09495954
CLK-Z35F1
¥30,900
¥19,330
出荷目安:13日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
クリーンロッカー
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF