工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
会議テーブル
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
ミーティングテーブル
●特長:
6〜7人の会議や打ち合わせに使いやすいw1800mmのテーブルです。
●用途:
執務空間での打合せテーブルとして使用
●注意:
※お届け時に配達員が組み立てさせて頂きます。
●仕様:
●【つくる時】再生材料【つかう時】ECO【すてる時】リサイクル
●グリーン購入法適合
●材質:
【天板】表面材/メラミン化粧板・木口/PVC(軟質)
【脚】丸パイプ/クロームメッキΦ28.6、ステンレスクラッドパイプΦ28.6アジャスター付
【棚】丸パイプ/メラミン焼付塗装(D5色)
●構造:
枠組みフラッシュ、ペーパーコア
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
(下肢空間)1695×795×630
●天板厚み(mm):
27
●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
1800×900×700
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BT-315F1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09496051
BT-315F1
¥54,400
¥35,350
出荷目安:13日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ミーティングテーブル
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF