工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
書庫・保管庫・ロッカー
>
書庫
>
引違い書庫
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
保管庫引き違い
●特長:
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。棚板は24ミリピッチで可動です。【完成品です】
●用途:
書類の保管
●付属品:
(棚板)2、錠付
●仕様:
●【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクル
●グリーン購入法適合
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
880×400×880
●材質:
本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装
引き手/ABS
●寸法(mm):
(棚板寸W×D)856×317
●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
818×340×812
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S-335F1N
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09496112
S-335F1N
¥32,800
¥19,360
出荷目安:13日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
保管庫引き違い
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF