間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スイデン > 冷風3口

1 件中 1 - 1 件
スイデン

スポットエアコンクールスイファン

注文コード:06909296
 
●特長: 
必要な場所をスポット冷房。
地球にやさしい新冷媒の代替フロンHFCを採用。オゾン破壊係数ゼロ(R407C)。
冷房効率(COP)を約20%アップ!
トリプル冷風口の広域対応。
排気熱風を天井部へ吹き上げる快適機能。排気にもシロッコファンを使っているので、熱気を周囲に溜めません。
標準20Lポリタンク。
お手入れの簡単なサランネットフィルター装備。
直接雨のかからない屋外軒下などにも設置できます(雨ざらしは避けてください)。  

●注意: 
※切削油などの立ち込める場所では使用しないで下さい。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。  

●仕様: 
2馬力
移動用キャスター付き
全閉型ロータリー
ドレン口より排水可
凝縮側、蒸発側ともにシロッコファン  

●その他: 
お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。  
●種別: 
床置型 冷風3口  
●タイプ: 
フロアタイプ  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
三相200  
●本体質量(kg): 
92  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
25℃(50%)〜45℃(40%)  
●首振: 
なし  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
520×470×1120  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
5.6/6.3  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
2380/3150  
●保護装置: 
圧縮機:サーマルスイッチ・サーモスタット・逆相防止リレー・凍結防止サーモ
送風機:サーマルスイッチ  

●運転音(dB): 
最大73(60Hz)  
●力率: 
50/60Hz:81/88%  
●電線接続方法: 
電源コードなし
端子台に接続方式  

●ドレンタンク容量(L): 
20  
●梱包質量(g): 
102  
●電動機出力(W): 
1500  
●設置面積(m2 ): 
0.3  
●始動電流(A)(50/60Hz): 
31.0/28.0  
●送風口数: 
3口  
●運転電流(50/60Hz)(A): 
8.5/10.3  
●スイッチ動作: 
運転:停止、送風、冷風  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06909296 SS-63EC-3 オープン
¥228,000
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。