間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > レーザー墨出器/レーザーレベル

3 件中 1 - 3 件
CUSTOM KOBO

レーザー式水平器マグネット付

注文コード:09496164 注文コード:09496164 注文コード:09496173 注文コード:09496173 注文コード:09496182 注文コード:09496182
 
●特長: 
便利なマグネット付きで、パイプ管にもフィット!
選べるレーザー2タイプ(ドット・クロス)  

●用途: 
DIY・エクステリア作業のお手伝いに!
額縁などの位置決めなどに!  

●注意: 
※レーザー光線を見つめないでください。目に障害を与える恐れがあります。  

●仕様: 
飛ぶ距離/約30m(ドット)、約3m(クロス)
判断可能距離/約7m以内(ドット)、約1m以内  

●形状: 
レーザー/ドット・クロス  
●高さ(mm): 
60  
●材質(本体): 
アルミ合金  
●電源: 
単4形乾電池  
●表面処理: 
ハードアルマイト  
●板厚(mm): 
平均1.25  
●使用レーザー: 
素子・可視光赤色半導体  
●測定波長: 
650±5mm  
●寿命: 
レーザー/連続点灯約10000時間(環境が20℃平均使用の場合)  
●ビーム径: 
15m照射位置 約Φ10mm以下  
●レーザー光精度: 
1mm/1m以下  
●気泡管精度: 
水平4本リング1mm/1m・垂直4本リング1.5mm/1m  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09496164 LAS-300 25 300 360(電池含まず) オープン
¥2,930
出荷目安:5日
09496173 LAS-360 28 360 400(電池含まず) オープン
¥3,290
出荷目安:5日
09496182 LAS-450 28 450 480(電池含まず) オープン
¥3,890
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。