工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接機・切断機
>
直流溶接機
1 件中 1 - 1 件
マイト工業
直流アーク溶接機
●特長:
溶接ケーブルがΦ3.2棒で100m延長可能。
インバーター式で、小型・軽量・電撃防止機能を内蔵。
高所や狭所でも安全に使用可能。
●付属品:
一次側入力コード(2m)
●仕様:
一次入力線/5.5mm
2
3芯 3m
●質量(kg):
10
●入力容量:
5kVA(定格)
●定格周波数(Hz):
50/60
●定格入力電圧(V):
単相200
●出力電流(A):
180
●使用率(%):
40
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
158×370×238
●負荷電圧(V):
28
●定格入力電流(A):
47
●無負荷電圧(V):
65
●出力端子:
端子締付け(M8)
●RED BOOKVol4ページ:
352
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MA-185D
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09496191
MA-185D
¥130,000
¥78,750
¥74,813
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
直流アーク溶接機
マイト工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF