工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
締付・穴あけ
>
電気ドリル
>
その他
1 件中 1 - 1 件
レクソン(REXON)
電気ドリル
●特長:
木工・金属の穴あけ加工に。
正逆回転切替可能。
耐久性のあるボールベアリングを使用。
●付属品:
ドリルチャック(本体装着)、チャックキー
●質量(kg):
約1.4
●電流(A):
2.8
●電源(V):
AC100(50/60Hz)
●消費電力(W):
250
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
2800
●穴あけ能力(mm):
木工/13
鉄工/10
●チャック能力(mm):
1.5〜10
●定格時間(分):
15
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FD-10R
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09496313
FD-10R
オープン
¥1,980
¥1,881
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電気ドリル
レクソン(REXON)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF