工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
糸鋸盤
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
電動・空圧・油圧工具
>
電動工具
>
切断
>
糸鋸盤
1 件中 1 - 1 件
SK-11
卓上糸鋸盤
●特長:
大きな材料も切断出来ます。
●付属品:
T型六角棒レンチ3mm、油差し(油は入ってません)、鋸刃(3mm幅×16山/インチ、6mm幅×8山/インチ各2本)
エアーブロー用チューブ
●ストローク(mm):
20
●質量(kg):
22
●電流(A):
1.5
●電源(V):
AC100
●消費電力(W):
120
●フトコロ(mm):
460
●コード長さ(m):
約1.6
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
1000
●本体寸法(mm):
645×200×450
●テーブル寸法(mm):
200×350
●最大切断能力(mm):
軟木25mm以内
鉄3mm以内
銅(真鍮)4mm以内
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SSC-460FA
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09496365
SSC-460FA
オープン
¥28,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
卓上糸鋸盤
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF