間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > コンテナー・パレット > プラスチックコンテナ > 三甲 > サンテナー

1 件中 1 - 1 件
三甲(サンコー)

サンテナーB♯300

注文コード:09497512
 
●適合: 
カード差し/両短辺6型  
●材質: 
PE  
●色: 
BL(ブルー)  
●有効内寸(mm): 
840×575×540  
●内容量(L): 
273.5  
●外寸(mm): 
925×665×570  
●内寸(mm): 
860×595×550  
●底形状: 
OB(格)  
●圧縮荷重(kN[kgf]): 
35.0(3570)  
●内容量: 
1箱(3個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09497512 ♯300 ¥50,340
¥42,230
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥11,700
沖縄地方1個〜¥11,700
離島1個〜¥11,700
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。