工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
糸鋸盤
1 件中 1 - 1 件
旭工機
電動糸のこ盤
●特長:
【フリーアーム】片手でアーム可動部分が上方に折れ曲がるので、材料の中抜き作業やノコ刃の交換時にとっても便利。
【ワンタッチ歯止め機構】中抜き作業時のノコ刃の着脱がレバー操作だけで行える優れもの。
【組込み式エアーポンプ】材料を切断する際の切屑を吹き飛ばして切り口を見やすくします。
【テーブル傾斜機構】テーブル面が最大20°(左側のみ)まで傾ける事ができ、材料の切り口に傾きをつける事が可能で作品作りが広がります。
【板押え&ガイドローラー】板押えを使えば切断時の材料跳ね上がりを防ぎ、しかもガイドローラーがノコ刃の彎曲・横ズレを防いでくれるので思うままに材料切りができます。
機械作動中の振動も少なく切断面を見つめる目が疲れません。また気になる音も最小限抑えることに成功しました。小型なのに超パワフルなモーター性能なので長時間作業にも耐えます。
●注意:
※機能向上の為、使用内容を予告なしに変更する場合があります。
●付属品:
替え刃×3(18山トビ目)、木ネジ×4、油差、取扱説明書、六角レンチ、ヒューズ4A
●ストローク(mm):
(上下動)15
●質量(kg):
14
●消費電力(W):
200
●フトコロ(mm):
350
●切断能力:
軟木40mm以内、樹脂20mm以内、金属3mm以内
●テーブル寸法(mm):
250×250
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
545×250×460
●モーター出力(W):
(単相100V)100
●テーブル傾斜:
20°(左側のみ)
●駆動数(50/60Hz)(spm):
1000/1200
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AK35
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09497835
AK35
¥72,000
¥55,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電動糸のこ盤
旭工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF