間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ヘンケル

ホットメルト接着ガン スーパーマティックアドバンス

注文コード:09511607
 
●特長: 
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。  

●仕様: 
接着供給式/引き金式
使用出来るホットメルト/11〜12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト  

●全長(mm): 
248  
●全幅(mm): 
34  
●定格電圧(V): 
AC100  
●全高(mm): 
228  
●コード長さ(m): 
1.78  
●本体質量(g): 
約360(コード除く)  
●定格消費電力(W): 
19  
●予熱時間: 
7〜8分  
●ノズル内径(Φmm): 
2.4  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09511607

HGA-PB1 オープン
¥9,700 ¥9,215
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02271035
ホットメルトスティック

ヘンケル

-

1パック(1kg)

W

¥2,800

02271044
ホットメルトスティック

ヘンケル

-

1パック(1kg)

TM

¥2,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧