工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
ホットメルト接着剤
>
グルーガン
1 件中 1 - 1 件
SK-11
ボンドガン
●特長:
予熱約3分でOK。
倒れにくい大型スタンド付。
吹出量が大幅アップ(GM-200の約1.5倍/メーカー比)広い面への接着も効率よく楽に行えるので業務用にも十分対応可能です。
●用途:
ダンボールの梱包作業
カーペットの接着作業
木工作業など
●注意:
※工場ライン等での連続使用はできません。
●付属品:
大型スタンド、折りたたみ式スタンド、スティック2本
●仕様:
使用スティック/Φ11.5mm×200mm以下
ノズル温度/190℃
●成分:
エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)
脂肪族系石油樹脂(46%)
酸化防止剤(1%)
●質量(g):
400(コード除く)
●種類:
熱溶融形接着剤
●電圧(V):
AC100
●本体寸法(mm):
240×210×45
●発熱体:
PTCヒーター
●電流ヒューズ:
定格10A
●RED BOOKVol4ページ:
438
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GM-1200
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09511616
GM-1200
オープン
¥6,640
¥6,308
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ボンドガン
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF