工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
工場扇
>
ナカトミ
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
45cmトレー付きキャスター扇
●特長:
小物置きに便利なトレー付き。
●仕様:
首振り機能、首折れ4段階調節、風量3段階調節、サーマルプロテクター付き
●質量(kg):
約12.9
●周波数(Hz):
50/60
●電源(V):
単相100
●耐荷重(kg):
25(トレー部)
●コード長さ(m):
約2.3
●羽根枚数:
4枚
●消費電力(W)(50/60Hz):
110/131
●風量:
3段階
●最大風量(m
3
/min)50/60Hz:
160/187
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
595×395×795
●ファン径(cm):
45
●曲げ角度:
4段階
●保護装置:
サーマルプロテクター
●最大風速(m/分)(50Hz/60Hz):
285/356
●電流(A)(50/60Hz):
1.18/1.34
●首振り角度(°):
約90
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OPF-45T
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09498045
OPF-45T
オープン
¥13,580
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
45cmトレー付きキャスター扇
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF