工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
洗剤・手洗い用品
>
カビ対策商品
1 件中 1 - 1 件
ジョンソン
カビキラー洗濯槽クリーナー
●特長:
・アクチベータの働きにより、洗濯槽の裏側にたまったヌメリやカビを 細かく分解して 除去します。
・防サビ剤配合だから、ステンレス槽にも安心して使えます。
・洗濯槽を清潔に保つため、1〜2ヵ月ごとの定期的な使用が効果的です。
●用途:
洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)
※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
●注意:
※機種によって使用方法が異なる場合があるので、取扱説明書を参照してください。
●成分:
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、
界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
●液性:
アルカリ性
●内容量:
1本(550g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09498054
-
オープン
¥350
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
カビキラー洗濯槽クリーナー
ジョンソン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF