間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > クーラント用品 > ダイナミックツール > ロックラインセット

1 件中 1 - 1 件
ダイナミックツール

ホースキット

注文コード:09500285
 
●特長: 
金属加工箇所の冷却用・給油/給水用ホースとして、
操作性・安全性・耐久性に優れています。  

●セット内容: 
コネクタ(3/8・1/2)、ホース140mm、ノズル(1/4・3/8・1/2)  
●材質: 
アセタール樹脂  
●耐温度性(℃): 
80  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09500285 50813 オープン
¥2,190
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。