間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 旧エイシン(在庫売切商品) > 作業用品 > 収納

2 件中 1 - 2 件
エイシン

スチール3段ツールボックス

注文コード:
 
●特長: 
3段引き出しタイプ、収納力バツグンの工具箱です。  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●仕様: 
セーフティロック式
ベアリング入  

●質量(kg): 
10  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
530×220×288  
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
上段スペース:515×210×58
1〜3段目:505×193×40  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

エイシン型式
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09500443 9552 EC-3BS ¥3,980 別送品
廃番
09529852 13969 ECT-3BSB ¥3,980 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09529852
13969
10423393
Mono001
MonotaRO
工具セット
1セット(82点組) ¥4,990 メーカー違いの相当品です
09500443
9552
10789231
MonoX132
MonotaRO
ツールボックス
1台 ¥3,980 メーカー違いの相当品です

その他関連商品

10789231
ツールボックス

MonotaRO

MonoX132

1台

¥3,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 仕事〜DIY
引き出し部分のリベットが外れてました。エイシンだからこんなもんかと思いましたが(苦笑)
エイシンはよく利用していたので、モノタロウさんで引き継いでいただけると嬉しいです。
[2008-06-17]

満足度:
用途: 工具の整理
工具をきれいに整理でき 使い勝手も良くなりました。
[2008-06-06]

満足度:
用途: 自動車用工具収納
深さのある工具ボックスは、工具を積み重ねて入れるため、傷は付くし、下のほうの工具をとるのが面倒、さらに、下の方の工具の存在を忘れ、また新たに同じ工具を購入してしまうことがあるんですね・・・
棚の深さが浅いとすべての工具がすぐ見えるからそうゆうことがなくなります。買ってよかったです。
[2008-05-25]

満足度:
用途: DIYを趣味にしておりますので、主にパーツ類を収納するために購入し、使っております。
若干、引き出しが硬くスムーズに開かないときがあるが、特に不都合は感じない。
[2008-05-24]

満足度:
用途: 自動車整備の工具の収納。
引き出しもベアリングの採用で滑らかでとても良いです。しかもプラスチックの工具箱より安くて丈夫とても満足しています。
[2008-05-15]





はじめてのお客様へ



最近見た商品
スチール3段ツールボックス スチール3段ツールボックス
エイシン

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント