間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
エイシン

フラッシュリー

注文コード:09500452,09536746 注文コード:09500452,09536746 注文コード:09500452,09536746 注文コード:09500452,09536746
 
●特長: 
カンタンコーティング!
重ね塗りでさらに効果持続!  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
セット内容
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09500452

11807 1セット (350mL) フラッシュリー350mL本体×1本
ファイバークロス×1枚
スポンジ×1個
¥1,780

廃番

09536746

11805 1セット (90mL) フラッシュリー90mL本体×1本
ファイバークロス×1枚
スポンジ×1個
¥780
¥780 ¥298
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自家使用。
価格以上の商品でした。
[2008-08-15]

満足度:
用途: 自家用車
簡単に作業が出来る。ピカピカになりました!
肥田建材 様(茨城県) [2008-08-07]

満足度:
用途: 車にはもちろんですが、CDやDVDの透明な面に塗ると傷も汚れも付きにくくて良いです。品切れ前に急いで購入しました。
値段がここまで安いとは思いませんでした。大満足です。
[2008-08-05]

満足度:
用途: 愛車(H8年式ワインレッドマイカ・H14年式パールホワイト)のボディ
ボディが水に濡れている状態で使用でき、ふき取りもムラにならず、粉が出ず、楽にふき取れて、さらにボディ表面がつるつる状態になるので、ボディについた汚れ(虫)等が楽に落とせたりと素晴らしいコーティング剤だと思います。
[2008-07-31]

満足度:
用途: 車のコーティング
スポンジに水を含ませて伸ばして使うので、書いてあるより多くの台数が処理できる。
[2008-07-30]



キャンペーン一覧