間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 旧エイシン(在庫売切商品) > 倉庫・運送関連 > 保管・梱包 > テープ

1 件中 1 - 1 件
エイシン

茶色荷造りテープ

注文コード:09500477 注文コード:09500477
 
●特長: 
粘着力が高く、荷物の梱包もしっかりキープします。  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●材質: 
OPP  
●テープ幅(mm): 
48  
●テープ長さ(m): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.052  
●内容量: 
1セット(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09500477 30096 ¥408
¥248
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 発送荷物の梱包用
テープの粘着がやや弱い。
コストが安いので 満足です。
[2008-11-27]

満足度:
用途: 梱包作業に
使いやすいです
[2008-10-01]