間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電池 > ボタン型電池

1 件中 1 - 1 件
東芝

アルカリボタン電池(訳あり)

注文コード:09502017
 
●用途: 
ゲーム/電卓/歩数計  

●特記: 
※理由ありです。
:使用推奨期限切れ商品になります。  

●タイプ: 
LR43  
●公称電圧(V): 
1.5  
●公称容量(mAh): 
70  
●標準電流(mA): 
0.12
※標準電流以上の電流で使用した場合は、表示の容量を保証し得なくなります  

●質量(g/個): 
1.5  
●内容量: 
1パック(10個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09502017 LR43 10P オープン
¥200 ¥190
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。