間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ELPA (朝日電器)

スイッチ付サージタップ

注文コード:09503794,09503803 注文コード:09503794 注文コード:09503794,09503803 注文コード:09503794,09503803 注文コード:09503803
 
●特長: 
接続機器を雷から守る耐雷サージ付!
ホコリ防止の扉付
パイロットランプ付なので、こまめに入切!節電出来ます。
1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます。
ブレーカーリセットボタンで復帰します。  

●電源(V): 
AC100  
●コード長さ(m): 
2  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

口数
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09503794

WLS-420MB(w) 4個口 オープン
¥872 ¥828
特価
出荷目安:1日

09503803

WLS-620MB(w) 6個口 オープン
¥1,090 ¥1,036
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧