工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ継手用チューブ、チューブカッター
>
チューブ
>
エアーチューブ(SMC)
>
チューブ(TIA)
1 件中 1 - 1 件
SMC
ナイロンチューブ
●材質:
ナイロン12
●色:
黒
●使用温度範囲(℃):
-20〜60℃
水の場合/0〜40℃(凍結なきこと)
●外径×内径(Φmm):
6.35×4.57
●最高使用圧力(MPa):
1.5(20℃時)
●最小曲げ半径(mm):
30
●使用流体:
空気・水
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TIA07B-20
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09510462
TIA07B-20
¥2,700
¥2,295
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ナイロンチューブ
SMC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF