間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ねじ・ボルト類 > Uボルト > Uボルトのみ

6 件中 1 - 6 件
ノーブランド

Uボルト M12

注文コード:09537211,09537227,09537236,09537245,09537254,09537263 注文コード:09537211,09537227,09537236,09537245,09537254,09537263
 
●材質: 
鉄  
●表面処理: 
ユニクロームメッキ  
●RED BOOKVol4ページ: 
1420  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
呼び
寸法S(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法k(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09537211 65A (2 1/2) 用 65A(2 1/2) 50 80 76.3 104 オープン
¥238 ¥226
特価
出荷目安:1日
09537227 80A (3") 用 80A(3インチ) 50 92 89.1 117 オープン
¥286 ¥272
特価
出荷目安:1日
09537236 100A (4") 用 100A(4インチ) 50 118 114.3 149 オープン
¥378 ¥359
特価
出荷目安:1日
09537245 125A (5") 用 125A(5インチ) 50 144 139.8 174 オープン
¥443 ¥421
特価
出荷目安:1日
09537254 150A (6") 用 150A(6インチ) 50 170 165.2 201 オープン
¥503 ¥478
特価
出荷目安:1日
09537263 200A (8") 用 200A(8インチ) 55 220 216.3 250 オープン
¥698 ¥663
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。