工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
Uボルト
>
Uボルトのみ
6 件中 1 - 6 件
ノーブランド
Uボルト M16
●材質:
鉄
●表面処理:
ユニクロームメッキ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
100A (4") 用
125A (5") 用
150A (6") 用
200A (8") 用
250A (10") 用
300A (12") 用
呼び
選択解除
100A(4インチ)
125A(5インチ)
150A(6インチ)
200A(8インチ)
250A(10インチ)
300A(12インチ)
寸法S(mm)
選択解除
60
65
寸法B(mm)
選択解除
118
144
170
222
273
324
適合配管径(Φmm)
選択解除
114.3
139.8
165.2
216.3
267.4
318.5
寸法k(mm)
選択解除
152
177
200
254
304
355
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09536852
125A (5") 用
125A(5インチ)
60
144
139.8
177
オープン
¥810
09536861
150A (6") 用
150A(6インチ)
65
170
165.2
200
オープン
¥893
09536877
200A (8") 用
200A(8インチ)
65
222
216.3
254
オープン
¥2,353
09536886
250A (10") 用
250A(10インチ)
65
273
267.4
304
オープン
¥1,473
09536895
300A (12") 用
300A(12インチ)
65
324
318.5
355
オープン
¥1,733
09537272
100A (4") 用
100A(4インチ)
60
118
114.3
152
オープン
¥695
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
Uボルト M16
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF