商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 文字書き全般 |
とにかく安かったので大量購入しました。
使用感はいいです。
ただ、何本かに1本先端部分の不良でインクが出てしまう物があります。
使用感はいいです。
ただ、何本かに1本先端部分の不良でインクが出てしまう物があります。
be Bros 様(徳島県)
[2009-06-30]
| 満足度: |
|
| 用途: | 仕事 |
仕事のすべての時間を赤ペンを持っているような仕事です。
インクの使用量も半端ないのですが、このペンは手の疲れもなく、サラサラ書きやすいです。
と、いうのも、他社さんにてこのペンの青を数本頂戴致しまして、こちらで安く購入した旨を聞いて、当社でも登録して購入致しました。
いいサイトと、商品を紹介してもらってうれしいです☆
インクの使用量も半端ないのですが、このペンは手の疲れもなく、サラサラ書きやすいです。
と、いうのも、他社さんにてこのペンの青を数本頂戴致しまして、こちらで安く購入した旨を聞いて、当社でも登録して購入致しました。
いいサイトと、商品を紹介してもらってうれしいです☆
明達設備事務所 様(石川県)
[2009-06-03]
| 満足度: |
|
| 用途: | 会社や自宅での事務作業。 |
グリップも良くとても良いボールペンだと思います。
[2009-05-28]
| 満足度: |
|
| 用途: | 筆記 |
サラサラと書きやすいボールペンです。
ただ同じ重さだとは思うのですが、青より赤の方が重い気がしました。
書き味も同じで青は書きやすいのですが、赤は何か引っかかる感じがします。
ただ同じ重さだとは思うのですが、青より赤の方が重い気がしました。
書き味も同じで青は書きやすいのですが、赤は何か引っかかる感じがします。
[2009-05-22]
| 満足度: |
|
| 用途: | 事務全般 |
握り易く、書き易いです。10本の内1本は、使い初めでインクが出てこなかったのですが、試し書きを幾度か繰り返すと書ける様になりました。購入後に試し書きをお勧めしますが、安いので1本位出にくい物が入っていても仕方無いと思います。
株式会社難波塗装店 様(岡山県)
[2009-05-14]
























売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!