間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式

1 件中 1 - 1 件
日立産機システム

業務用掃除機

注文コード:09511643 注文コード:09511643
 
●特長: 
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。  

●付属品: 
・ホース・ラクラク床用吸口・延長管・
棚用吸口・すき間用吸口・コード
・お店パックSP-15C(本体装着1枚)・布製フィルターSP-70  

●材質(本体): 
鋼板製ボディ  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
15  
●本体質量(kg): 
7.4  
●吸込仕事率(W): 
370  
●集塵容量(L): 
5.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
813  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09511643 CV-G95KNL ¥45,000
¥37,900
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09889941
布製フィルター

日立産機システム

SP-70

1枚

¥4,708

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。